- 付属品
- 製品本体、噴射ノズル(大口径)、噴射ノズル(中口径)、噴射ノズル(小口径)、ワイドノズル、空気入れ用ノズル、充電用ケーブル(USB Type-A Type-C)
- 質量(g)
- 210
- タイプ
- プッシュ式
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 110000
- 電源
- 充電式
- モーター
- ブラシレスモーター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 59.7×36.8×134.6
- 風速(m/s)
- 31
- ノズル
- 5種類
- バッテリー
- リチウムイオン電池
- 充電時間
- 3時間
- 連続使用可能時間
- 60分・1段階/60分、2段階/35分、3段階/20分、4段階/10分 誤差プラスマイナス2~3分
- 風量調整
- 4段階
- バッテリー容量(mAh)
- 2000 18650/2000※2PCS 7.4V
- USBポート
- 充電ポート:USB Type-C
- 標準ノイズ(dB)
- 1段階58、2段階77、3段階80、4段階84