タケヤ化学工業
タケヤ スリムジャグ
片手でも持てる便利な取っ手付き。本体はスリムなので冷蔵庫のドアポケットにすっぽり収納できます。
耐熱(本体100度)製品なのでお湯も注げます。
横置きも可能なので場所を選びません。
材質
【本体】AS樹脂【ハンドル付き蓋キャップ】ポリプロピレン【パッキン】シリコームゴム
寸法(mm)
150×105×310
質量(g)
321
容量(L)
1.9
耐熱温度(℃)
【本体】-20~100【ハンドル付き蓋キャップ】-20~120【パッキン】-20~140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75008678
-
グレー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
75008687
-
ベージュ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください