ベンリナー 奏

ベンリナー 奏 - ベンリナーベンリナー 奏 - ベンリナーベンリナー 奏 - ベンリナー

キッチンにジャストフィット、手早く生彩に料理を奏でる逸品。
フラットサーフェスなデザインでキッチンにジャストフィットするコンパクト&シンプルな設計。
切れ味には、注意が必要ですが、付属の安全器具を使えば、安心安全、手間暇かけずにプロの仕上がりを再現、いつもの料理が楽しくなる優れものです。
ブレードケース付きで付属の交換刃を収納可能。
ひっかけ足、滑り止め、料理に役立つ機能が満載。

材質本体:ABS樹脂/安全器具:PP樹脂/平刃・櫛歯:ステンレス鋼(既存商品との兼用可)/滑り止め:エラストマー・PP樹脂幅(mm)まな板:64質量(g)314縦×横×高さH(mm)331×92×27耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10食器洗浄機×厚さ調整範囲(mm)0.5~3(ダイヤル方式)食品衛生法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75010078-ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
75010087-ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
75010105-ピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする