曜日別特売
- ベンリナー 奏 ベンリナー 75010105

ベンリナー 奏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード75010105品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キッチンにジャストフィット、手早く生彩に料理を奏でる逸品。
フラットサーフェスなデザインでキッチンにジャストフィットするコンパクト&シンプルな設計。
切れ味には、注意が必要ですが、付属の安全器具を使えば、安心安全、手間暇かけずにプロの仕上がりを再現、いつもの料理が楽しくなる優れものです。
ブレードケース付きで付属の交換刃を収納可能。
ひっかけ足、滑り止め、料理に役立つ機能が満載。

材質
本体:ABS樹脂/安全器具:PP樹脂/平刃・櫛歯:ステンレス鋼(既存商品との兼用可)/滑り止め:エラストマー・PP樹脂
幅(mm)
まな板:64
ピンク
質量(g)
314
縦×横×高さH(mm)
331×92×27
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
食器洗浄機
×
厚さ調整範囲(mm)
0.5~3(ダイヤル方式)
食品衛生法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする