メディット 床頭台 ミドルタイプ

メディット 床頭台 ミドルタイプ - アール・エフ・ヤマカワメディット 床頭台 ミドルタイプ - アール・エフ・ヤマカワメディット 床頭台 ミドルタイプ - アール・エフ・ヤマカワメディット 床頭台 ミドルタイプ - アール・エフ・ヤマカワメディット 床頭台 ミドルタイプ - アール・エフ・ヤマカワメディット 床頭台 ミドルタイプ - アール・エフ・ヤマカワメディット 床頭台 ミドルタイプ - アール・エフ・ヤマカワメディット 床頭台 ミドルタイプ - アール・エフ・ヤマカワ

ハイ・ミドル・ローの3種の高さバリエーションと、扉・可動棚板の有無が選べるメディット(medit)シリーズの床頭台。ミドルタイプには、最上段の棚板、スライド天板、鍵付き引出しと左右お好みの側に取り付けられるタオルハンガー1個を標準装備。中段には配線切り欠きがあり、ポットや小型テレビ、モニター(20インチまで)を設置可能。また、通気口が確保された下部の収納スペースには小型冷蔵庫を設置できます。4輪自在キャスター付きで、手前2つにはストッパーがあります。 医療・介護系施設の床頭台として、また、社員寮や学生寮等のベッドサイドキャビネットとしてもご利用いただけます。

付属品タオルハンガー1個、鍵2本材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVC エッジ タオルハンガー:スチール(粉体塗装) キャスター:PP、PVC 取手:アルミナチュラルタイプミドルタイプ耐荷重(kg)天板・底板約20、棚板約10、スライド天板約5、引出約5グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×568×1256内容量1台
注意
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
下部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75011828RFMSD-MNA33.8オープン
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75011871RFMSD-MNA-DT38.9扉・棚板付き
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする