大雨や川の氾濫から家屋の浸水被害を低減するプラスチック製の組立式水止板です。何枚も連結できるので、広い範囲の水止ができます。3枚連結で約1,230mmの範囲を止水できます。(1枚追加で約400mm長くなる。6枚連結で約2,430mmとなる)プラスチック製だから軽く、取り扱いが楽。結束バンドを使用して連結するので連結が楽。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。メーカー商品の吸水のう(ABO-12905)を2段重ねた場合、高さ20cmの止水ができます。