平野鞄
へリンボンフラップショルダー(縦型)-クロ
高級感のある落ち着いたへリンボン生地が特徴のフラップショルダーバッグ
撥水加工で雨の日でも気にせず使えます
B5サイズ対応で、内外のポケットも多数
品質に定評のある兵庫県豊岡市で作られています
仕様
正面フラップ:ファスナーポケット、片側面:オープンポケット、背面:オープンポケット、正面フラップ内側:オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し 、底板
色
クロ
質量(g)
490
寸法(cm)
27×22×8
生地
【付属素材】合皮、【内装】綿、【本体】ポリエステルPVC
収納の目安
B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75016789
33788-01
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください