平野鞄
へリンボンショルダーバッグ(縦型)-クロ
高級感のある落ち着いたへリンボン生地が特徴の縦型ショルダー
撥水加工で雨の日でも気にせず使えます
手提げ、肩掛けの2way仕様
2層タイプで、仕分け収納もできます
品質に定評のある兵庫県豊岡市で作られています
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×3、ペン差し、天ハンドル、底板、着脱式ショルダーベルト
色
クロ
質量(g)
350
寸法(cm)
26×19×9
生地
【付属素材】合皮、【内装】綿、【本体】ポリエステルPVC
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75016859
33790-01
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください