GE-837-03-L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013456

GE-837-03-L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013456
GE-837-03-L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013456
GE-837-03-L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013456
GE-837-03-L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013456
GE-837-03-L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013456
GE-837-03-L オールマイティーツナギ サマー ブルー GRACE ENGINEER’S 75013456

オールマイティーツナギ サマー ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
75013456
品番
GE-837-03-L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-833)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様
【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
色
ブルー
サイズ
L
身長(cm)
173-178
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
54
バスト(cm)
120
素材
ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする