BRAKING WK089R

BRAKING WK089R - BRAKINGBRAKING WK089R - BRAKINGBRAKING WK089R - BRAKINGBRAKING WK089R - BRAKINGBRAKING WK089R - BRAKING

制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。
・フロント右側専用

用途
外径:Φ310、内径:121.5、厚さ:5.0
ボルト数:5、ボルト径:10.5、T/H:0、PCD:142.0
BRAKING社のWAVEローターを採用し、純正交換タイプでカスタムや補修にも対応
適合車種
GSX1300Rハヤブサ(08-17) フロント右側専用
バンディット1250/S(ABS仕様)(07-15) フロント右側専用
バンディット1200(06) フロント右側専用
内容量1個
注意
※ Wディスク車両は不可。左側に使用する BRAKING ディスクローター WK089L(76579)は廃番。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7507501165562
41,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする