回転式アダプタ

回転式アダプタ - 大和電業

回転機構のないコンネ端末に取り付け、回転コンネにするためのアダプタです。
回転運動によるフレキのねじれを吸収し、破損を防ぐ効果があります。
取付穴径の変更は必要ありません。
電線保護のため、360°以上は回転しません。
パネル取付時・フレキ接続時には、ストッパーピンに負荷が加わらないようにご注意ください。

材質黄銅棒質量(g)392寸法L(mm)24ねじ厚鋼A/B:G1 1/4寸法D(mm)60寸法E(mm)21表面処理ニッケルめっき寸法C(mm)18寸法D1(mm)66取付穴径(mm)推奨:42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75093046RAG-36
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする