生活感が出やすいゴミ箱をスッキリと収納でき、家電やストック収納にも便利な多機能ラックです。
分別用ペールの設置にも対応。キッチンのゴミ分別が快適スムーズに。
デッドスペースになりがちな縦空間を活かせるキッチンラック。収納力重視の設計です。
スライド棚の取付位置は、中段フレームを逆さにする事で5段階で高さ調節が可能です。
スライド棚は約27cm引き出せます。炊飯器やポット使用時は、蒸気が棚板裏に当たらないようご注意ください。
サイドフレームにフックを取り付けることで、エプロンやキッチン小物を掛けられます。
棚板はプリント紙化粧繊維板仕様。ムラのない仕上がりで、インテリアになじみやすいデザインです。
ガタツキ防止のアジャスター付き
耐荷重:天板10kg, 可動棚1段20kg(但し2段合計で30kgまで),スライド棚15kg, 全体耐荷重50kg