設定情報
販売価格(税別)¥19,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
CONDOR(山崎産業)

サイズオーダー ロンソフトマットN 高周波縁付 別注サイズ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
サイズオーダー ロンソフトマットN 高周波縁付 別注サイズ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。
除塵、弾力、耐久性が高いループコイルを採用。
さまざまなエントランスに活用できます。
落とした砂やホコリはマット表面に残しません。
ソフトなクッション性と美しさが保てるループコイルを採用しています。

注文コード75190310 用途学校や公共施設のエントランスに 材質PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦5500 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 厚さ(mm)14 グレー 質量(kg/m2)5 防炎性能試験番号E.2250397 内容量1枚
注意
※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
※幅900mm以上のサイズは貼り合わせ加工となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする