設定情報
販売価格(税別)¥5,498~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
CONDOR(山崎産業)

サイズオーダー ロンステップマットNEO 別注サイズ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
サイズオーダー ロンステップマットNEO 別注サイズ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の5色から選択できます。
あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。
幅広い用途に対応します。

注文コード75190328 用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 色はグレー、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の5色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.6 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号E.2250402 内容量1枚
注意
※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする