ミナ
マルチ養生カバー”新型ミナキーパー”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
75256320
品番
KPKC49Y
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
用途
柱、単管足場などの安全対策に。
トラスコ品番
219-8225
材質
ポリエチレン
形状
C型
厚さ(mm)
10
色
イエロー
長さ(m)
1.7
内径(mm)
50
注意
※この製品はポリエチレン発泡体ですので、直接火気にさらすと燃焼します。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません