南海プライウッド
アートシェルフ AS-WCWH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
75256661
品番
0426028701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ドライバー1本で簡単に取付けできる飾り棚です。
石膏ボード壁への取付けもOK、安心の耐荷重性能です。
女性にもうれしい簡単施工。ドライバー1本で取り付け可能です。
用途
玄関の除菌グッズ置き、インテリアの飾り棚に。
寝室のベッド上部棚に。
トラスコ品番
344-1675
幅(mm)
720
色
ホワイトオバンコール
高さ(mm)
20
奥行(mm)
150
耐荷重(kg)
7