薄畳 いつき DIY可能

薄畳 いつき DIY可能 - 萩原薄畳 いつき DIY可能 - 萩原薄畳 いつき DIY可能 - 萩原薄畳 いつき DIY可能 - 萩原薄畳 いつき DIY可能 - 萩原薄畳 いつき DIY可能 - 萩原薄畳 いつき DIY可能 - 萩原薄畳 いつき DIY可能 - 萩原

いつも畳屋さんにお願いしている薄畳の交換が 自分で新調・DIYができます

用途サイズ直しのカットができ、軽量で取り扱いも簡単。ぜひお家の薄畳をDIYで交換してみてください。樹脂でコーティングされた紙表で、水や汚れに強くお手入れしやすいため、お子様やペットのいるご家庭でも安心!また、日焼けや色褪せなどによって変色しにくいのも嬉しいポイントです。裏面に滑り止めが付いているので、床に直接置いて置き畳としてもお使いいただけます。厚さ(mm)13備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可機能-滑り止め効果あり組成表面:紙100% 、 中材:ポリエステル(フェルトボード) 、 裏面:不織布 滑り止め付き(裏面5カ所)
注意
ご使用の前に、滑り止めについている透明フィルムを必ずはがしてご利用ください。(※はがさず使用した場合は、滑り止め効果はありません。)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752800861590672001個ブラウン82×82×1.3
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752800951590672011個グリーン82×82×1.3
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801111590672021個グリーンストライプ82×82×1.3
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801201590672031個グレーストライプ82×82×1.3
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801291590672401セット(2枚)ブラウン【2枚組】82×82×1.3
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801381590672411セット(2枚)グリーン【2枚組】82×82×1.3
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801471590672421セット(2枚)グリーンストライプ【2枚組】82×82×1.3
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801561590672431セット(2枚)グレーストライプ【2枚組】82×82×1.3
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801651590672501セット(3枚)ブラウン【3枚組】82×82×1.3
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801811590672511セット(3枚)グリーン【3枚組】82×82×1.3
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801901590672521セット(3枚)グリーンストライプ【3枚組】82×82×1.3
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752801991590672531セット(3枚)グレーストライプ【3枚組】82×82×1.3
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802081590672601セット(6枚)ブラウン【6枚組】82×82×1.3
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802171590672611セット(6枚)グリーン【6枚組】82×82×1.3
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802261590672621セット(6枚)グリーンストライプ【6枚組】82×82×1.3
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802351590672631セット(6枚)グレーストライプ【6枚組】82×82×1.3
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802511590672701セット(9枚)ブラウン【9枚組】82×82×1.3
29,991
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802601590672711セット(9枚)グリーン【9枚組】82×82×1.3
29,991
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802691590672721セット(9枚)グリーンストライプ【9枚組】82×82×1.3
29,991
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802781590672731セット(9枚)グレーストライプ【9枚組】82×82×1.3
29,991
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802871590672801セット(12枚)ブラウン【12枚組】82×82×1.3
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752802961590672811セット(12枚)グリーン【12枚組】82×82×1.3
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752803051590672821セット(12枚)グリーンストライプ【12枚組】82×82×1.3
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752803211590672831セット(12枚)グレーストライプ【12枚組】82×82×1.3
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする