耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”

耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋” - トワロン

ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。
ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。

用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
消防活動。
材質甲側:ケブラー[[R上]]繊維、ノーメックス[[R上]]、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266461KC30-NL857-5223イエロー/ネイビーLL28.59
オープン
8,698
9,568(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266470KC30-NLL857-5224イエロー/ネイビーLL309.5
オープン
8,698
9,568(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266479KC30-NM857-5225イエロー/ネイビーM27.58
オープン
8,698
9,568(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266488KC30-OLL857-5227イエロー/オレンジLL309.5
オープン
8,698
9,568(税込)
119日以内出荷
返品不可
75266497KC30-OM857-5228イエロー/オレンジM27.58
オープン
8,698
9,568(税込)
119日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする