トワロン
耐切創手袋”ケブラーK-165”(10双入)
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
裏に綿を使用することにより汗を吸収し、快適に使用することが可能です。
用途
ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
材質
ケブラー[[R上]]繊維、綿
厚さ(mm)
1.2
色
イエロー
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(12袋×10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75266409
K-165-M
857-5196
M
22.8
7.8
21
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75266418
K-165-S
857-5197
S
21.6
7.3
20
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください