曜日別特売

市販ドライブレコーダー

市販ドライブレコーダー - 青木製作所
トラスコ品番662-5354幅(mm)19.3高さ(mm)9.7奥行(mm)130電源(V)12・24入力電圧(V)DC12・24消費電力(mA)330視野角対角140° / 水平118° / 垂直65°画素数1920×1080(200万)容量(GB)512モニターサイズ3.5インチGPSSDカード64GB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75268710AMEX-A07P
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする