【軽量&コンパクト】業界最小クラスで、わずか9kgです。さらに23%の軽量化を実現し、設置スペースを50%節約できます。キャンピングカーや船舶など、限られたスペースにも最適です。 【パワフル出力】1280Whの大容量を備え、1280Wの連続出力に対応しています。さらに1秒間で最大500Aのピーク放電が可能で、電力を必要とする機器にも安心してお使いいただけます。 【Bluetoothスマート管理】最新のBluetooth 5.0を搭載しています。LiTimeアプリと連動することで、残量・温度・充電状況をスマートフォンからリアルタイムで確認・管理できます。 【安心の低温保護】バッテリー温度が0℃を下回ると、自動的に充電を停止します。寒冷地や冬季でも劣化を防ぎ、安心して長期間ご使用いただけます。 【どの方向にも自由に設置可能】横置き・縦置きなど、自由なレイアウトで取り付け可能です。車両や収納スペースの形状に合わせて柔軟に対応できます。 【EVグレードセル採用】EV基準のセルを採用し、各セルには固有IDを付与。80以上の検査を経て品質保証されているため、安全で高信頼の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。 【高性能BMS搭載】PSE、技適認証済、LiTime独自開発の最新BMSにより、20種類以上の保護機能を搭載しています。 【多様な充電方式】LiFePO4専用充電器、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターに対応しています。4種類の充電方法を選べるため、アウトドアから非常時のバックアップ電源まで幅広く活用できます。 【IP65防水】防塵・防水性能IP65をクリアしています。屋外設置や悪天候時の使用でも安心してご利用いただけます。 【多用途対応】ハイエース車中泊、太陽光発電、防災バッテリー、オフグリッド、サブバッテリーに適用します。


