曜日別特売
000AP5334 まるいまな板 ブラック〈M/30cm〉 貝印 75282405

000AP5334 まるいまな板 ブラック〈M/30cm〉 貝印 75282405
000AP5334 まるいまな板 ブラック〈M/30cm〉 貝印 75282405

まるいまな板 ブラック〈M/30cm〉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75282405
品番
000AP5334
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

奥行きたっぷり、ひろく使えるまるいまな板。
ひろい作業スペースが魅力の円形状のまな板。複数の食材の下ごしらえも、まな板上で行うことができ、洗い物も軽減できます。裏表で違うタイプの表面加工を施すことで食材の使い分けの目印になります。

材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)
サイズ(mm)
350×300×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする