曜日別特売
CC-11 ヒートパイプ6本搭載 Intel&AMD用サイドフローCPUクーラー アイネックス 75283927

ヒートパイプ6本搭載 Intel&AMD用サイドフローCPUクーラーCC-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75283927
品番
CC-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
付属品
リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書
材質
【ヒートシンク】アルミニウム製
質量(g)
745 (クリップ+ヒートシンク+ファン+リテンション)
回転数(min-1[r.p.m])
600(±150)~1800(±10%)
電力(W)
【TDP】220
ベアリング
FDB
最大静圧(mmH2O)
2.54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×75×153 (ファンクリップを含む、リテンションを除く) / 搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く)
使用CPU
【Intel】LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150【AMD】Socket AM5 / AM4
コネクタ
【マザーボード側】PWM 4ピン メス [結線仕様]【追加ファン側】PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
ノイズレベル
最大29.5dB(A)
ケーブル長(cm)
【マザーボード側】20【追加ファン側】10
定格入力
DC12V 4.2W 0.35A
最大風量(CFM)
66.08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする