い草風置き畳 コトリナ

い草風置き畳 コトリナ - 萩原い草風置き畳 コトリナ - 萩原い草風置き畳 コトリナ - 萩原い草風置き畳 コトリナ - 萩原い草風置き畳 コトリナ - 萩原い草風置き畳 コトリナ - 萩原い草風置き畳 コトリナ - 萩原い草風置き畳 コトリナ - 萩原

淡色でやさしく彩る、フローリングに置く畳

用途フローリングに並べるだけで、手軽に畳スペースが作れる置き畳。パステル調のい草風素材を使用し、天然い草では表現できない淡いカラーでお部屋をやさしく彩ります。水に強く、汚れてもさっと拭くだけの簡単お手入れ。日焼けや変色に強く、カビも生えにくい素材なので、ペットやお子さまのいるご家庭にもおすすめです。約2.5cmの厚みでクッション性もあり、くつろぎスペースやキッズスペースづくりにも活躍。年中使いやすい、やさしい使い心地の置き畳です。厚さ(mm)25備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可機能水拭きOK滑り止め効果あり組成表面:ポリオレフィン系複合樹脂 メセキ織 、 中材:ポリエチレン、ポリスチレン 、 裏面:不織布 滑り止めシール付き(裏面5カ所)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752941201609015001個ベージュ82×82×2.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752941291609015011個グレー82×82×2.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752941381609015021個ライトベージュ82×82×2.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752941471609015031個ライトグレー82×82×2.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752941561609015101個(6枚)ベージュ【6枚組】82×82×2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752941651609015111個(6枚)グレー【6枚組】82×82×2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752941811609015121個(6枚)ライトベージュ【6枚組】82×82×2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752941901609015131個(6枚)ライトグレー【6枚組】82×82×2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752941991609015201個(9枚)ベージュ【9枚組】82×82×2.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752942081609015211個(9枚)グレー【9枚組】82×82×2.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752942171609015221個(9枚)ライトベージュ【9枚組】82×82×2.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752942261609015231個(9枚)ライトグレー【9枚組】82×82×2.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752942351609015301個(12枚)ベージュ【12枚組】82×82×2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752942511609015311個(12枚)グレー【12枚組】82×82×2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752942601609015321個(12枚)ライトベージュ【12枚組】82×82×2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
752942691609015331個(12枚)ライトグレー【12枚組】82×82×2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする