曜日別特売
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991

 

PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991
PCF-MKD15EC-H サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ 75390991

サーキュレーター 10畳 DCモーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色グレー
内容量1台注文コード75390991品番PCF-MKD15EC-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
¥4,980

工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。

色
グレー
質量(g)
1200
消費電力(W)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×184×268
ハネ枚数
3
操作
タクトスイッチ式
首振り
自動:左右90°、手動:上90/下15°
羽根寸法(cm)
15
適用畳数
~10畳
切タイマー
2/4/8h

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする