アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 メカ式
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)
1600
コード長さ(m)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×184×268
消費電力(W)(50/60Hz)
29 / 27
操作
ダイヤル式
首振り
(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°
羽根寸法(cm)
15 (3枚)
適用畳数
~8畳
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391009
PCF-MKM15EC-W
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください