サーキュレーター 9畳 マイコン式

サーキュレーター 9畳 マイコン式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 9畳 マイコン式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 9畳 マイコン式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 9畳 マイコン式 - アイリスオーヤマ

工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。

質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳切タイマー2/4/8h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391027PCF-MKC15EC-H
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75391027PCF-MKC15EC-H53354876PCF-MKC15PCF-MKC15EC-H サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振りアイリスオーヤマ1台
4,490
税込4,939
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする