曜日別特売

サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター

サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター - アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター - アイリスオーヤマ

風を直接浴びる事により適したサーキュレーター扇風機。羽根径が大きく、扇風機に近いワイドな風を送ります。

質量(g)2300消費電力(W)37コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×680風量調整10段階モードリスム/おやすみ首振り(自動)上下左右360°羽根寸法(cm)20適用畳数36畳タイマー機能入切あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75391061STF-SDC20TEC-W
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする