タフトップ 防水白紐スニーカー

タフトップ 防水白紐スニーカー - TUF TOPタフトップ 防水白紐スニーカー - TUF TOPタフトップ 防水白紐スニーカー - TUF TOPタフトップ 防水白紐スニーカー - TUF TOP

軽量設計で疲れを軽減しながら、接地面から4cm・4時間の防水機能を搭載。急な雨や水たまりも気にせず、通学から作業までアクティブにこなせる頼もしい相棒です。

用途作業用・通学用など材質アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER)WHITE標準質量(g/片足)約240 (26cm)機能接地面より4cm4時間防水足幅3E相当内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75301768TT-170022.5cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301777TT-170023.0cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301786TT-170023.5cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301795TT-170024.0cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301811TT-170024.5cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301820TT-170025.0cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301829TT-170025.5cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301838TT-170026.0cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301847TT-170026.5cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301856TT-170027.0cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
75301865TT-170028.0cm
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする