1751 Motorbike 4T Synth 10W50 Street Race LIQUI MOLY 75320248

Motorbike 4T Synth 10W50 Street Race

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
75320248
品番
1751
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル
あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下にお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。
【性能】
高耐熱性能と高レスポンスを両立

用途
街乗り~レースまで幅広く対応
分類
フル・シンセティック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
SP
SAE
10W-50
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする