曜日別特売
1750 Motorbike 4T Synth 5W40 Street Race LIQUI MOLY 75320230

Motorbike 4T Synth 5W40 Street Race

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
75320230
品番
1750
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル
摩擦抵抗を極限まで抑えた潤滑性能と強靭な被膜形成によりエンジンを保護。さらに熱に強く、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。熱に非常に強く、レースはもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下においてオートバイ本来の性能を最大限発揮させる、ベストパフォーマンスオイルです。
【性能】
世界中のレースシーンで認められた最高の保護性能

用途
街乗り~レースまで幅広く対応
分類
フル・シンセティック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
SP
SAE
5W-40
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする