曜日別特売
1754 Motorbike 4T 10W30 Street LIQUI MOLY 75320291

Motorbike 4T 10W30 Street

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
75320291
品番
1754
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル
スポーツ走行から街乗りまで、燃費を向上させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。燃費の気になる方はもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。
【性能】
省燃費性能に優れたスタンダードオイル

用途
街乗り~スポーツ走行へ対応
分類
シンセティック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
SP
SAE
10W-30
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする