曜日別特売
3406 LM 50 Litho HT LIQUI MOLY 75320650

LM 50 Litho HT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本(400g)
注文コード
75320650
品番
3406
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

耐久安定性、耐水性、耐酸化性および耐腐食性に優れた高性能耐圧・耐熱リチウムグリース。あらゆる箇所での使用が可能。非常に優れた耐摩耗性と高圧吸収能力を発揮。クラッチリリースベアリング、カップリング、ホイールハブ、ホイールベアリングの他、工業用トランスミッションなどの高荷重ベアリングプレーンやローラーベアリング等の潤滑に最適。
【温度域等】-30℃~140℃(短時間最大180℃)
【使用箇所】・ホイールベアリング・クラッチリリースベアリング・高荷重ベアリング・メタルベアリング・ローラーヘアリング

用途
高性能耐圧・耐熱リチウムグリース
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする