曜日別特売

Motorbike Engine Flush

Motorbike Engine Flush - LIQUI MOLY

エンジンフラッシング剤
エンジン本来のパフォーマンスを発揮させる洗浄剤。エンジン内部のスラッジやヘドロ状になった油汚れを溶かし、エンジン内部をきれいにします。 オイルの清浄作用でも解決できない、しつこい汚れやスラッジを取り除き、新しいオイルの性能を十分に引き出します。4.5Lのオイルに対し本製品1本(250ml)を、すでにエンジンに入っているオイルに注入し、約10分間アイドリングしてください。 (オイル量が2L未満の場合には本製品の約半分を注入して作業を行う事をお勧めします。)エンジンを止めた後、オイルフィルターと共にオイル交換をしてください。
オイル4.5Lに1本(250ml)使用

用途オイル交換時のエンジン内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532045820862
1,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする