曜日別特売

Motorbike 2T Bike-Additive

Motorbike 2T Bike-Additive - LIQUI MOLY

2サイクルエンジン専用 フューエルエンジンクリーナー
最高のエンジンパフォーマンスを維持するエンジンコーティング&クリーナー(2サイクル用)。 エンジン内部のポートやプラグなどに付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成と燃焼システム全体の腐食を防止し、燃費を改善させます。 キャブレターやインジェクションなど、ガソリンが流れる部分を清浄し、新たな汚れの付着も防止します。燃焼効率も向上し、排気ガスをよりクリーンな状態で排出します。触媒付車両にも使用可能です。すべての2サイクルガソリンエンジンに使用可能です(混合・分離給油共に使用可)。5Lのガソリンまたは混合ガソリンに対し本製品25ml(1ショット)をご使用ください。常にご使用いただくと最高のパフォーマンスを維持します。
5Lの燃料に1ショット(25ml)使用

用途2サイクル用エンジンコーティング&クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532048520859
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする