曜日別特売
3821 Motorbike Gear Oil 80W-90 LIQUI MOLY 75320440

Motorbike Gear Oil 80W-90

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本(1L)
注文コード
75320440
品番
3821
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。
API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)
高性能・高耐久性

用途
高負荷のかかるスポーツバイクに対応
分類
ミネラル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
GL4
SAE
80W-90
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする