アイモニカ
多用途補修テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318191
品番
-
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
強力粘着&防水で補修や水漏れ、結束に使える!
手で切りやすく便利!
用途
一時補修、仮固定、梱包
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン、綿
テープ長さ(m)
10
対応材質
木部、金属、ビニールなど
粘着剤
合成ゴム系