LOTUSGRILL
ロータスグリル G-AN-600LC グレー(キャリーケース付)
煙が出にくく、炭への着火3分で出来るBBQグリル
特殊構造で炭に油が落ちないので煙の発生を防げる
内部のファンの力で炭への着火が簡単
分解、組立てが簡単で洗浄も楽々
電池式なので電源不要
大人数用サイズ
仕様
食器乾燥機:インナーボールのみ○
材質
スレンレス、スチール、ABS樹脂
電源
単3乾電池×4
外寸法(mm)
外径600、底径488、高さ284
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04845141
G-AN-600LC
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください