5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ

5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ - オリエンタルモーター5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ - オリエンタルモーター
仕様
5相
質量(kg)
回路部:0.067
電圧
電源入力:DC24 V
電流(A)
電源入力:0.6-3.0 A、モーター駆動:0.35~2.4/相
駆動方式
マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式
電圧許容範囲
電源入力:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバタイプ
フルクローズド制御タイプ
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75341266CVD5B-KFドライバ:取付プレート付
¥54,200
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75341275CVD5BR-KFドライバ:取付プレート付ライトアングル
¥54,200
¥53,980
¥59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする