オリエンタルモーター
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ フルクローズド制御タイプ
CVD5B-KF
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
形状
ドライバ:取付プレート付
ドライバ:取付プレート付
¥53,980
ドライバ:取付プレート付ライトアングル
¥53,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75341266
品番
CVD5B-KF
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
形状
ドライバ:取付プレート付
仕様
5相
質量(kg)
回路部:0.067
電圧
電源入力:DC24 V
電流(A)
電源入力:0.6-3.0 A、モーター駆動:0.35~2.4/相
駆動方式
マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式
電圧許容範囲
電源入力:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバタイプ
フルクローズド制御タイプ