曜日別特売
WPCL-75SG ファースト 換気口 PCクーラーキャップロング Φ75 シルバーグレー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75369686

WPCL-75SG ファースト 換気口 PCクーラーキャップロング Φ75 シルバーグレー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75369686
WPCL-75SG ファースト 換気口 PCクーラーキャップロング Φ75 シルバーグレー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75369686

ファースト 換気口 PCクーラーキャップロング Φ75 シルバーグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75369686
品番
WPCL-75SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

樹脂製クーラーキャップです。
ロングタイプで厚壁にも対応します。
適合パイプはSU管、VP管です。

用途
エアコンの配管に。
室外への配線等に。
トラスコ品番
698-5603
材質
ABS樹脂
全長(mm)
87
外径(mm)
112
内径(mm)
73.5
適合パイプ内径(Φmm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする