メイン画像
日本緑十字社
イラスト付き標識 ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75366746
品番
098066
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
工場や工事現場に設置するイラスト付きの標識です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
814-9171
材質
再生PET
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
安全第一