PERMATEX
金属用エポキシ接着剤 コールドウエルドボンディング
主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプです。
用途
肉盛り補修および接着に。
成分
エポキシ樹脂
トラスコ品番
709-4382
色
グレー(主剤/硬化剤)
使用温度範囲(℃)
-51~149
容量(g)
主剤 28、硬化剤 28
硬化時間(分)
(初期)完全(時):5/24
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業には局所排気装置等を設けて換気を良くしてください。
※容器から出し入れする時はこぼれないように注意してください。
※取扱中は保護手袋・前掛等を着用してください。
※もし皮膚に触れた場合は、速やかに石鹸やハンドクリーナーで洗い、水で洗い流してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75367410
50P14600JP
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください