780075-808-290 全天候型耐滑ダイヤルセーフティー CHUSAN 75379599

780075-808-290 全天候型耐滑ダイヤルセーフティー CHUSAN 75379599
780075-808-290 全天候型耐滑ダイヤルセーフティー CHUSAN 75379599
780075-808-290 全天候型耐滑ダイヤルセーフティー CHUSAN 75379599

全天候型耐滑ダイヤルセーフティー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
サイズ(cm)29
色D・カーキ
内容量1足注文コード75379599品番780075-808-290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ダイヤル式で簡単脱ぎ履きしっかりフィット。
撥水セーフティーシューズです

用途
ワークウェア(安全靴)用。
トラスコ品番
693-1608
色
D・カーキ
サイズ(cm)
29
材質
先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重20.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする