LS-21 ルミセフティー 反射 光 75383406

ルミセフティー 反射

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5パック×6個)
注文コード
75383406
品番
LS-21
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

夜間、光を当てると反射し、安全確認ができます。
特殊透明ウレタン系樹脂を強力蓄光シートの上部に使用し、表面に凹凸が無く透明度が高く、特殊透明ウレタン系樹脂がレンズの働きをする為、光の反射効果が大きくなります。
接着面の油、汚れ、水分を布などで拭き取り、裏面のロウ紙をはがし、取り付ける位置に強く押し、貼り付けてください。

用途
目印用。
トラスコ品番
355-3433
材質
本体:反射シート、ウレタン樹脂
厚さ(mm)
1.5
縦(mm)
20
横(mm)
20
表示内容
蓄光シール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする