長沢製作所
室内用取替レバー”アールイー”
NB10W-00V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
チューブラ錠 / 空錠
チューブラ錠 / 空錠
チューブラ錠 / 表示錠
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75389189
品番
NB10W-00V
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。
用途
室内用取替レバーハンドルとして。
トラスコ品番
692-1289
タイプ
チューブラ錠 / 空錠
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
色
チタンゴールド
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60
丸座径(Φmm)
71.4
ケース深さ(mm)
84