USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)
PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)
耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)
USB-Aポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)
AC100~240Vで充電可能
断線に強いロングブッシュを採用
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980