S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO

S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO - DAYTONA(デイトナ)

スーパードラッグビッグボアキット。
ノーマルシリンダー径40mmから48mmへ拡大し、排気量を71ccへアップするビッグボアキット。
排気ポート・吸気ポート形状は専用設計とし、パワーとトルクの向上を実現します。
48mmピストンに対応した燃焼室を確保するため、専用シリンダーヘッドを付属。
ストリートからスポーツ走行まで幅広く対応します。
【主な仕様】
・専用シリンダーヘッド付属

用途
専用設計のシリンダーとピストンにより高い性能と耐久性を実現
専用シリンダーヘッド付属で大径ピストンに対応
公道走行時は原付二種登録など法規に従ってご使用ください
内容量1セット
注意
※ 公道走行には原付二種登録が必要です。
※ キャブレターのセッティング変更が必要になる場合があります。
※ 車両の仕様や装着部品により、別途パーツが必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7542581763931
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする