曜日別特売
B3812-600-50-2500 スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L タイヨー 75448260

スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75448260
品番
B3812-600-50-2500
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。
段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。

トラスコ品番
708-3066
材質
フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)
ピッチ(mm)
50
シャフト
12Φ×t1.2パイプ
ローラー幅(mm)
600
機長(mm)
2500
肉厚(mm)
1.2
フレーム
60×30×t2.3
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
60
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。
※(転倒する恐れがあります)。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,900/税込¥4,290
北海道地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする