曜日別特売

冷却下着ベスト Fサイズ ネイビー

冷却下着ベスト Fサイズ ネイビー - 帝国繊維

ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。
ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。
抗菌機能及び防汚機能があります。
家庭洗濯が可能です。
ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。

用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。トラスコ品番697-1748セット内容ベスト材質ポリエステルネイビーサイズF、フリー胸囲(cm)93~113、93~113身長(cm)165~175内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75454639FY-26TN-F
37,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする